司化成
簡易集束機クルリンくん
誰でも、簡単に、安全に!フィルムを装着してクルッと梱包!梱包作業の省力化に貢献します!
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44723877
KR50H
630
780
手動
500
【梱包可能範囲サイズ】横幅:100mm~480mm/高さ:360mmまで
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44723886
KR40A
500
650
電動
400
【梱包可能範囲サイズ】横幅:100mm~380mm/高さ:300mmまで/電源:AC100V
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44723895
KR50A
630
780
電動
500
【梱包可能範囲サイズ】横幅:100mm~480mm/高さ:360mmまで/電源:AC100V
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44723868
KR40H
500
650
手動
400
【梱包可能範囲サイズ】横幅:100mm~380mm/高さ:300mmまで
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ピッタくん専用梱包機「クルリンくん」標準タイプ(手動 / 半自動) ご使用方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった