おおたけ
シートヒーター
色
ブラウン
タイプ
ダブルクッション
スイッチ
フィルムヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)
95
機能
背面2か所バンド止め
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×900×40
切タイマー
2/4/8時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44723606
MA-SH55
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください