アピックス
SHIZUKU e湯たんぽ
付属品
本体、取扱説明書・保証書
材質
本体:PVC+ABS+Cloth
消費電力(W)
最大270
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×145×45
連続使用時間(時間)
(ヒーター)約2~3
充電時間
蓄熱MAX15分
保証期間
1年
電気代の目安
約8.4円
防滴構造
×
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44723676
AEY-S30-WH
ホワイト
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
44723685
AEY-S30-BR
モカブラウン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください