アピックス
SHIZUKU e湯たんぽベルト
付属品
本体、取扱説明書・保証書
材質
本体:PVC+ABS(Amboss)
消費電力(W)
最大270
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×185×45
連続使用時間(時間)
(ヒーター)約2~3
充電時間
蓄熱MAX15分
保証期間
1年
電気代の目安
約8.4円
防滴構造
×
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44723694
AEY-B50-WH
ホワイト
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
44723710
AEY-B50-BR
モカブラウン
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください