ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est

ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est - テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est - テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est - テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est - テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est - テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est - テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est - テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est - テスコム

クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン

用途■クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 ■スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 ■〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング ■設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) ■一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです ■〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです ■1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 ■スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください ■AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■抗菌剤配合で清潔に使えます。 ■転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。付属品クイックコードバンド消費電力(W)0~850イオンプロテクトイオン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44724279TW752A-C26(アイロン)電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節ボタン「 ▲ / ▼ 」、切替スイッチ「 カール‐ストレート」
オープン
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
44724288TW753A-C【アイロン】32電源スイッチ:「ON-OFF」・温度調節スイッチ:「▲-▼」・カール/ストレート切替ボタン
オープン
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする