曜日別特売

フェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/まゆ/ノーズ) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK ホワイト

フェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/まゆ/ノーズ) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK ホワイト - テスコムフェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/まゆ/ノーズ) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK ホワイト - テスコムフェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/まゆ/ノーズ) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK ホワイト - テスコムフェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/まゆ/ノーズ) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK ホワイト - テスコムフェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/まゆ/ノーズ) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK ホワイト - テスコムフェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/まゆ/ノーズ) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK ホワイト - テスコム

フェイスケアにはこれ1本。うぶ毛からまゆデザインまで

用途■これ1台で、フェイス、まゆ、ノーズに使えます。顔のうぶ毛をそることで、メイクノリのいいなめらかな肌に導きます。 ■おでこや口回り、フェイスラインなど、顔の細くてやわらかいうぶ毛も根元からしっかりシェービングできます。※2:乾いた肌にお使いください。石鹸ぞりはできません ■2wayまゆコームをつけて使用すれば、まゆの長さを1~6mmまで、1mm単位で調節できます。 ■2wayまゆコームの反対側にはまゆカバーが付いているため、細かくまゆをかたちづくることができます。まゆ下のケアの際も、意図せずまつ毛を切ってしまう心配がありません。 ■女性の鼻にも使いやすい直径6mmのスリムヘッドで、小鼻のキワまできちんとケアすることができます。内刃を外してお手入れできます。 ■メイク後に使用してもきれいに洗い流せます。※3:本体は水洗いできません。アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。付属品キャップ/2wayまゆコーム/掃除用ブラシ材質本体:ABS/PCホワイト質量(g)28(キャップ&フェイス用刃装着時)スイッチ電源スイッチ「ON /OFF」電源乾電池式(別売) 単4形アルカリ乾電池(LR03)1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×21×162(キャップ装着時)保証期間1年アタッチメントフェイス用刃/ノーズ用刃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44724367TK251B-W
オープン
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする