フェイスシェーバー メンズ 乾電池式 1台4役(フェイス/まゆ/ノーズ/イヤー) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK グレー

フェイスシェーバー メンズ 乾電池式 1台4役(フェイス/まゆ/ノーズ/イヤー) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK グレー - テスコムフェイスシェーバー メンズ 乾電池式 1台4役(フェイス/まゆ/ノーズ/イヤー) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK グレー - テスコムフェイスシェーバー メンズ 乾電池式 1台4役(フェイス/まゆ/ノーズ/イヤー) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK グレー - テスコムフェイスシェーバー メンズ 乾電池式 1台4役(フェイス/まゆ/ノーズ/イヤー) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK グレー - テスコムフェイスシェーバー メンズ 乾電池式 1台4役(フェイス/まゆ/ノーズ/イヤー) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK グレー - テスコムフェイスシェーバー メンズ 乾電池式 1台4役(フェイス/まゆ/ノーズ/イヤー) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK グレー - テスコムフェイスシェーバー メンズ 乾電池式 1台4役(フェイス/まゆ/ノーズ/イヤー) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK グレー - テスコム

1台4役でトータルフェイスケア、清潔感を簡単演出。

用途■フェイス、まゆ、ノーズ、イヤーなど顔周りのトータルケアが1台で可能に。*乾いた肌にお使いください。石鹸ぞりはできません。 ■幅広うす刃で、スピーディーに顔のうぶ毛をそることができます。うぶ毛をそることで、肌がスッキリした印象になります。 ■長さ1mm~6mmまで1mm間隔で調整ができるため、お好みの長さでまゆを整えられます。 ■鼻に加えて、新たに耳のむだ毛処理にも対応しました。刃が肌に当たらない安心設計のため肌にやさしくお手入れできます。 ■アタッチメントは水洗い※ができるため、いつでも清潔に使用することができます。※:水洗いは、フェイス用刃、ノーズ用刃、2wayまゆコームとなり本体は水洗いできません。また、お湯洗いは45℃以下となります。 ■本体カラーは、クールはメタリックグレーを採用。コンパクト&スリムなボディのため、持ち運びできて、気になったときにケアできます。付属品キャップ/2wayまゆコーム/掃除用ブラシ材質本体:ABS/PC+ABSグレー質量(g)28(キャップ&フェイス用刃付き)スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」電源乾電池式:単4形アルカリ乾電池(LR03)1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×21×162(キャップ付)保証期間1年アタッチメントフェイス用刃/ノーズ用刃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44724385TK291A-H
オープン
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする