曜日別特売

フェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/ボディ/VIO) アタッチメント T字刃 ロータリー刃 トリムコーム 防水対応 水洗いOK 持ち運び可 ホワイト

フェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/ボディ/VIO) アタッチメント T字刃 ロータリー刃 トリムコーム 防水対応 水洗いOK 持ち運び可 ホワイト - テスコムフェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/ボディ/VIO) アタッチメント T字刃 ロータリー刃 トリムコーム 防水対応 水洗いOK 持ち運び可 ホワイト - テスコムフェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/ボディ/VIO) アタッチメント T字刃 ロータリー刃 トリムコーム 防水対応 水洗いOK 持ち運び可 ホワイト - テスコムフェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/ボディ/VIO) アタッチメント T字刃 ロータリー刃 トリムコーム 防水対応 水洗いOK 持ち運び可 ホワイト - テスコムフェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/ボディ/VIO) アタッチメント T字刃 ロータリー刃 トリムコーム 防水対応 水洗いOK 持ち運び可 ホワイト - テスコムフェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/ボディ/VIO) アタッチメント T字刃 ロータリー刃 トリムコーム 防水対応 水洗いOK 持ち運び可 ホワイト - テスコムフェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/ボディ/VIO) アタッチメント T字刃 ロータリー刃 トリムコーム 防水対応 水洗いOK 持ち運び可 ホワイト - テスコムフェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/ボディ/VIO) アタッチメント T字刃 ロータリー刃 トリムコーム 防水対応 水洗いOK 持ち運び可 ホワイト - テスコム

1台で全身くまなくトータルケア。3種類のアタッチメントの使い分けで、全身つるすべシェービング

用途■フェイス、ボディ、VIOまで全身をケアできる多彩なアタッチメントが付属。1台で全身つるすべ肌に。脱毛サロン前のお手入れにもおすすめです。 ■顔周りや指・手、襟足などの細くてやわらかい毛も、根元からしっかりシェービングできます。 ■腕・ワキ・脚・VIOゾーンなど、太い毛、長さのある毛を一気にケアすることができます。トリムコームを装着して、VIOゾーンのボリュームダウンも可能です。 ■肌の上をくるくるすべらせる簡単操作で、短くそり残された毛もきれいにカット。刃が直接肌に当たらない安心設計で、つるすべに仕上げます。 ■お風呂での泡ぞりも、お部屋でのドライぞりも、好きなタイミングで使えてストレスフリー。本体・アタッチメントはまるごと水洗い可能で、清潔に使えます。※3 ※2:JISC9614 7.20 防浸性試験 ※3:アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■アタッチメントと本体を一緒に収納できるポーチ付きで、旅行などの持ち運びにも便利です。 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。仕様【パーツ】ポーチ(ZFH00002-01)、ロータリー刃(ZAH00006-01)、掃除用ブラシ(ZFH00001-01)、電池キャップ(GAH00003-01)付属品オイル(3ml)/ポーチ/掃除用ブラシ材質本体:ABS/PCホワイト質量(g)52(キャップ&ロータリー刃付き)スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」電源乾電池式(別売) 単3形アルカリ乾電池(LR6)1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×29×120(キャップ付)保証期間1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44724394TK351B-W
オープン
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする