防音型高圧洗浄機

防音型高圧洗浄機 - MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機 - MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機 - MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機 - MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機 - MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機 - MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機 - MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機 - MEIHO(ワキタ)

電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。
大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。
ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。
圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。
ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。
工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。

用途
塗装前の外壁の洗浄に。
建物等の外壁の洗浄に。
農業機械等の洗浄に。
仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板容量(mL)(ポンプオイル)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584燃料無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)14エンジンタイプEX21始動方式リコイル吐出水量(L/min)13エンジンオイル容量(mL)600使用時間(時間)最大7(定格運転)RoHS指令(10物質対応)対応排気量(cc)211推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上吸水方式自吸式内容量1台
注意
※5℃~40℃の清水を使用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高圧ホース(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44726817HPW1513ES2429-231510
オープン
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44726826HPW1513ES2SG556-285030
オープン
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44726835HPW1513ES2SGD556-285530
オープン
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする