ノサックス
作業靴 KF1088
クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。
用途
一般作業用。
材質/仕上
靴底:ウレタン2層、中敷:EVAカップインソール
色
ブラック
規格
JIS T8101革製S種〈普通作業用〉E合格
材質(アッパー)
牛クロム革(型押しソフト)
足幅
EEE
材質(先芯)
樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44725225
KF1088-235
134-3005
23.5
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
44725234
KF1088-240
136-6836
24
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
44725250
KF1088-245
136-6837
24.5
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
44725259
KF1088-250
134-3017
25
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
44725268
KF1088-255
136-6828
25.5
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
44725277
KF1088-260
136-6822
26
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
44725286
KF1088-265
134-3020
26.5
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
44725295
KF1088-270
134-3012
27
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
44725304
KF1088-275
134-3018
27.5
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
44725320
KF1088-28
134-3010
28
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください