曜日別特売

ユカクリート 床水樹 艶有

ユカクリート 床水樹 艶有 - 大同塗料ユカクリート 床水樹 艶有 - 大同塗料ユカクリート 床水樹 艶有 - 大同塗料ユカクリート 床水樹 艶有 - 大同塗料ユカクリート 床水樹 艶有 - 大同塗料

「床水樹」は艶有タイプと艶消しタイプの2種類を有し、従来品(「水系ボージンコート」相当)と比較して、耐摩耗性(長持ち度合い)が数段優れています。
とりわけしっとりと落ち着いた風合いに仕上がる艶消タイプは、従来からの水性1液型艶消タイプに比べ格段に汚れが付きにくくなっています。
1) 艶有タイプと落ち着いた仕上がりの艶消しタイプがあります。
2) 水性1液型なので、環境に優しく取り扱いが容易です。
3) 艶消タイプは汚れが付きにくい設計になっていますが、もし付いても水拭きで取れやすくなっています。
4) ノン鉛、ノンクロムで、しかもホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。
5) 厚生労働省指定の13物質は含有しておりません。

用途一般工場、倉庫、事務所、店舗など仕様塗膜物性:光沢度70、引っかき硬度(鉛筆法)F、付着強さ2.9N/mm2、耐摩耗性53mg、耐水性異常なし、耐アルカリ性異常なし、促進耐候性異常なし ※塗膜物性の試験結果は、実測値であり保証値ではありません。主成分薄膜水性1液型特殊シリコンアクリル樹脂系塗床材主な用途一般工場、倉庫、事務所、店舗などの床使用場所室内危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性希釈液清水塗布量0.10~0.15kg/平米/回塗り面積(2回塗り)(m2)約50~75塗回数2回塗り塗装間隔2時間以上7日以内つやツヤあり内容量1缶(15kg)
注意
※下地が新設コンクリート及びモルタル以外の場合はメーカーへご相談下さい。
※下地の吸込みが多い場合は、ユカクリート水系プライマーCが濡れ色になるまで、再度塗装して下さい。
※同一床面では休まず一気に仕上げて下さい。休むと色の差や段差ができることがあります。
※施工中は保護手袋を使用して下さい。塗料が皮膚に付着した場合は石鹸でよく洗って下さい。
※仕上がり不良の原因となりますのでたまりのないように塗装して下さい。
※鉄を錆びさせますので、サゲツ等はプラスチック製のものが適しています。
※気温5℃以下や、相対湿度80%以上での施工は避けて下さい。
※降雪雨時、または塗装後24時間以内にその恐れがある場合は施工を避けて下さい。
※施工中、養生期間中は換気を十分に行って下さい。換気が不十分な場合には、乾燥が遅れたり、硬化不良を起こす場合がありますので、場合によっては送風を行って下さい。
※軽歩行可能時間は、気温、湿度、塗布量によって変化しますのでご注意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44726930-No.21エメラルドグリーン
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
44726939-No.14ベネチャンレッド
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
44726948-
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする