曜日別特売

Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル

Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル - 出光興産Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル - 出光興産Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル - 出光興産

(1)高温・高負荷条件下でも耐久性・耐摩耗性に優れています。
(2)米国、ヨ-ロッパ車にも適しています。
適合:BMW LL-04、メルセデスベンツ 226.5/229.31/229.51/229.52、VW 511.00、ルノ-RN0700/0710、ポルシェ C40、GM Dexos2
(3)清浄分散剤を効果的に配合することで、エンジン内部でのデポジットの生成を防ぎ、エンジン内を長期にわたり、クリ-ンに保ちます。
(4)タ-ボ車にも適しています。

用途高出力車、タ-ボ車などの過酷な運転条件下においても、優れた清浄性、高温酸化安定性、せん断安定性によりエンジンを保護し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。ガソリン・ディーゼル(DPF 搭載)車兼用エンジンオイルです。成分高粘度ベースオイル・添加剤分類100%化学合成油SAE5w-40
注意
※他銘柄との混合は避けてください。全量交換してのご使用をお勧めします。
※「apollostationoilpremium5W-40」(API:SN、ACEA:C3)は、「ZEPROユーロスペック5W-40」(API:SN/CF、ACEA:A3/B3、A3/B4)とは異なる適合規格のため、従来「ZEPROユーロスペック5W-40」で適合していた車種でも、「apollostationoilpremium5W-40」では適合油として推奨されない場合がございます。共に欧州規格ですが、C3は排ガス対策車、A3/B4は従来タイプの欧州車対応です。
※ご使用の際には、カーメーカーのオーナーズマニュアル、またはカーメーカーへお問い合わせいただき、ACEA「A3/B4・A3/B3」適合車には「apollostationoilpremium5W-40A3/B4」、ACEA「C3」適合車には「apollostationoilpremium5W-40C3」をご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
API
ACEA
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44726957Apollo station oil premium 5w-40 SN1缶(20L)SNC3
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44726966Apollo station oil premium 5w-40 SN1箱(4L×6缶)SNC3
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44726975Apollo station oil premium 5w-40 SN/CF1缶(20L)SN/CFA3/B4、A3/B3
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44726984Apollo station oil premium 5w-40 SN/CF1箱(4L×6缶)SN/CFA3/B4、A3/B3
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする