曜日別特売

Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル

Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル - 出光興産

(1)タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。
アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構の一部は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。
本製品は、チェ-ン摩耗防止性能を向上させた設計がなされており、ススとタイミングチェーンの摩擦を防ぎます。また、エンジン内をクリ-ンに保つ清浄性が高いため、エンジン性能の低下を防ぐと共に、その性能の持続性にも優れています。
(2)エンジンの保護性能が向上しています。
小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。
(3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。

用途ハイブリット車、軽自動車など 0W-20 推奨車に求められる高い省燃費性能を持ちながら清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。成分高粘度ベースオイル・添加剤分類100%合成油APISP/RCSAE0w-20ILSACGF-6A
注意
※0W-20推奨車以外には使用できません。ディ-ゼル車には使用できません。
※他銘柄との混合は避けてください。全量交換してのご使用をお勧めします。
※規格と粘度グレ-ドは、各車付属の取扱説明書をご覧ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44727036Apollo station oil premium 0w-201缶(20L)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44727045Apollo station oil premium 0w-201箱(4L×6缶)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする