カーシーカシマ
AMUS-NET 半袖シャツ
デザイン性×機能性に自信あり!素材感や機能性のある無地ベースによるモダン・スタイリッシュな感覚。
華やかなドット柄の生地をネクタイ風に挟み込んだ、1枚でも着映えするデザインシャツ。
混率(%)
ポリエステル90/綿10
機能
ホームクリーニング/前中心比翼仕立て/左胸ポケット/ポケット内側にバッジループ付き/ポケットにインカム用ループ付き
生地
ブライトクリスティーヌ
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44738918
ASY183
ブルー
SS
96
38
20
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44738927
ASY183
ブルー
S
104
42
22
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44738936
ASY183
ブルー
M
120
48
25
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44738945
ASY183
ブルー
L
126
50
26
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44738954
ASY183
ブルー
LL
132
52
27
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44738970
ASY183
ブルー
3L
138
54
27
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44738979
ASY183
ピンク
SS
96
38
20
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44738988
ASY183
ピンク
S
104
42
22
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44738997
ASY183
ピンク
M
120
48
25
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44739006
ASY183
ピンク
L
126
50
26
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44739015
ASY183
ピンク
LL
132
52
27
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44739024
ASY183
ピンク
3L
138
54
27
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44739040
ASY183
イエロー
SS
96
38
20
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44739049
ASY183
イエロー
S
104
42
22
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44739058
ASY183
イエロー
M
120
48
25
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44739067
ASY183
イエロー
L
126
50
26
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44739076
ASY183
イエロー
LL
132
52
27
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44739085
ASY183
イエロー
3L
138
54
27
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください