カーシーカシマ
AMUS-NET タイブラウス
衿もとを華やかな印象にする、エレガントでチャーミングなリボンタイブラウス。
タイ部分衿の両端をループに通すだけの簡単デザイン/前立て逆比翼仕立て/左胸箱ポケット/袖口折り返せるカフス付き七分袖
混率(%)
ポリエステル75/綿25
機能
ホームクリーニング/前中心逆比翼仕立て/左胸ポケット
生地
アイビーストライプ
性別
女性
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44739724
AWY197
ピンク
5
92
37
37
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
44739740
AWY197
ピンク
7
95
38
38
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
44739749
AWY197
ピンク
9
98
39
39
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
44739758
AWY197
ピンク
11
101
40
40
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
44739767
AWY197
ピンク
13
105
41
40
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
44739776
AWY197
ピンク
15
109
42
40
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
44739785
AWY197
ピンク
17
114
43
40
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
44739794
AWY197
イエロー
5
92
37
37
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
44739810
AWY197
イエロー
7
95
38
38
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
44739819
AWY197
イエロー
9
98
39
39
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
44739828
AWY197
イエロー
11
101
40
40
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
44739837
AWY197
イエロー
13
105
41
40
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
44739846
AWY197
イエロー
15
109
42
40
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
44739855
AWY197
イエロー
17
114
43
40
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください