カーシーカシマ
AMUS-NET 長袖シャツ
快適に美しく着られるシャツ。
混率(%)
ポリエステル85/綿15
機能
防透/UVケア/ホームクリーニング/前中心逆比翼仕立て/左胸ポケット/ポケット内側にバッジループ付き/ポケットにインカム用ループ付き/袖下マチ付き/カフスにサイズ調節用2つ釦付き
生地
交織ブロード
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44741210
AWY225
サックス
SS
96
38
64
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741219
AWY225
サックス
S
104
42
66
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741228
AWY225
サックス
M
120
48
73
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741237
AWY225
サックス
L
126
50
77
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741246
AWY225
サックス
LL
132
52
79
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741255
AWY225
サックス
3L
138
54
79
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741264
AWY225
ピンク
SS
96
38
64
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741280
AWY225
ピンク
S
104
42
66
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741289
AWY225
ピンク
M
120
48
73
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741298
AWY225
ピンク
L
126
50
77
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741307
AWY225
ピンク
LL
132
52
79
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741316
AWY225
ピンク
3L
138
54
79
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741325
AWY225
イエロー
SS
96
38
64
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741334
AWY225
イエロー
S
104
42
66
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741350
AWY225
イエロー
M
120
48
73
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741359
AWY225
イエロー
L
126
50
77
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741368
AWY225
イエロー
LL
132
52
79
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
44741377
AWY225
イエロー
3L
138
54
79
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください