CAREAN 半袖シャツ

CAREAN 半袖シャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖シャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖シャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖シャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖シャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖シャツ - カーシーカシマ

種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。
上品なトーンの色合いに、落ち着いたデザインと十分な機能性を備えた、幅広いニーズに応える一枚。
地球にやさしいリサイクル素材を使用。
ノーネクタイでもきちんとした装いを感じる前立ての配色テープ使いがポイント。

混率(%)再生ポリエステル65/綿35機能形態安定生地エコウインドーペーン内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44745629CSY004ベージュ系SS1013820
10,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
44745638CSY004ベージュ系S1094222
10,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
44745647CSY004ベージュ系M1204824
10,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
44745656CSY004ベージュ系L1265025
10,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
44745665CSY004ベージュ系LL1325226
10,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
44745674CSY004ベージュ系3L1385426
10,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
44745690CSY004ホワイト系SS1013820
10,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
44745699CSY004ホワイト系S1094222
10,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
44745708CSY004ホワイト系M1204824
10,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
44745717CSY004ホワイト系L1265025
10,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
44745726CSY004ホワイト系LL1325226
10,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
44745735CSY004ホワイト系3L1385426
10,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする