CAREAN 長袖シャツ

CAREAN 長袖シャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖シャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖シャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖シャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖シャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖シャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖シャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖シャツ - カーシーカシマ

種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。
ポケットの内側にペンやネームプレートを挿すのに便利なループ付き。
袖口のサイズ調節ができる2つのボタン。
汚れやすい部分を濃色で切替えた、機能性も兼ね備えたデザインに。
ラグランスリーブでストレスフリーに腕の動きもスムーズです。

混率(%)ポリエステル65/綿35生地ストライプチェック内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44746024CWY009ワインSS946171
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746040CWY009ワインS1026375
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746049CWY009ワインM1127082
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746058CWY009ワインL1187485
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746067CWY009ワインLL1247686
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746076CWY009ワイン3L1307686
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746085CWY009ネイビーSS946171
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746094CWY009ネイビーS1026375
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746110CWY009ネイビーM1127082
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746119CWY009ネイビーL1187485
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746128CWY009ネイビーLL1247686
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746137CWY009ネイビー3L1307686
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746146CWY009グリーンSS946171
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746155CWY009グリーンS1026375
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746164CWY009グリーンM1127082
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746180CWY009グリーンL1187485
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746189CWY009グリーンLL1247686
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746198CWY009グリーン3L1307686
9,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする