カーシーカシマ
CAREAN 半袖シャツ
種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。
ペン挿しのついたタブ付きデザインポケット。
前立て比翼。
カンヌキ止め。
混率(%)
ポリエステル65/綿35
生地
ストライプチェック
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44746566
CSY012
ワイン
SS
94
36
20
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746575
CSY012
ワイン
S
102
40
21
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746584
CSY012
ワイン
M
112
46
24
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746600
CSY012
ワイン
L
118
48
25
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746609
CSY012
ワイン
LL
124
50
26
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746618
CSY012
ワイン
3L
130
52
26
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746627
CSY012
ネイビー
SS
94
36
20
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746636
CSY012
ネイビー
S
102
40
21
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746645
CSY012
ネイビー
M
112
46
24
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746654
CSY012
ネイビー
L
118
48
25
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746670
CSY012
ネイビー
LL
124
50
26
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746679
CSY012
ネイビー
3L
130
52
26
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746688
CSY012
グリーン
SS
94
36
20
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746697
CSY012
グリーン
S
102
40
21
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746706
CSY012
グリーン
M
112
46
24
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746715
CSY012
グリーン
L
118
48
25
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746724
CSY012
グリーン
LL
124
50
26
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44746740
CSY012
グリーン
3L
130
52
26
¥
9,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください