カーシーカシマ
CAREAN 腰エプロン
カラーテープがワンポイントアクセントの腰エプロン。
ダブルリングタイプ※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。
混率(%)
ポリエステル65/綿35
生地
K.O.キャンバス
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44747467
CAE019
ワイン
M
85(最大)
38
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747476
CAE019
ワイン
L
102(最大)
41
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747485
CAE019
ネイビー
M
85(最大)
38
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747494
CAE019
ネイビー
L
102(最大)
41
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください