カーシーカシマ
CAREAN エプロン
斜め使いが便利なペン用ポケット付きエプロン。
しっかり丈夫な補強布付きがうれしいデザインポケット。
ネームプレート用のループ付き。
収納機能も抜群。
混率(%)
ポリエステル65/綿35
機能
抗菌/消臭/制電/防汚/UVカット
生地
コンビニエントツイル
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44747607
CAE057
ネイビー
M
75(※肩紐は含まず)
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747616
CAE057
ネイビー
L
80(※肩紐は含まず)
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747625
CAE057
ブラウン
M
75(※肩紐は含まず)
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747634
CAE057
ブラウン
L
80(※肩紐は含まず)
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747650
CAE057
サックス
M
75(※肩紐は含まず)
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747659
CAE057
サックス
L
80(※肩紐は含まず)
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747668
CAE057
ベージュ
M
75(※肩紐は含まず)
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747677
CAE057
ベージュ
L
80(※肩紐は含まず)
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747686
CAE057
ピンク
M
75(※肩紐は含まず)
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747695
CAE057
ピンク
L
80(※肩紐は含まず)
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747704
CAE057
オレンジ
M
75(※肩紐は含まず)
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747720
CAE057
オレンジ
L
80(※肩紐は含まず)
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください