カーシーカシマ
CAREAN エプロン
やわらか素材ボタンと華奢なデザインがかわいい肩紐付きエプロン。
動きやすさにこだわった、アウトベンツ。
ラウンドカットした大きめポケットがキュート。
ネームプレート用のループ付き。
混率(%)
ポリエステル65/綿35
機能
抗菌/消臭/制電/防汚/UVカット
生地
コンビニエントツイル
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44747729
CAE058
ネイビー
M
75(※肩紐は含まず)
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747738
CAE058
ネイビー
L
80(※肩紐は含まず)
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747747
CAE058
ブラウン
M
75(※肩紐は含まず)
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747756
CAE058
ブラウン
L
80(※肩紐は含まず)
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747765
CAE058
サックス
M
75(※肩紐は含まず)
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747774
CAE058
サックス
L
80(※肩紐は含まず)
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747790
CAE058
ピンク
M
75(※肩紐は含まず)
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747799
CAE058
ピンク
L
80(※肩紐は含まず)
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747808
CAE058
オレンジ
M
75(※肩紐は含まず)
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747817
CAE058
オレンジ
L
80(※肩紐は含まず)
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください