CAREAN 長袖チェックシャツ

CAREAN 長袖チェックシャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖チェックシャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖チェックシャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖チェックシャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖チェックシャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖チェックシャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖チェックシャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖チェックシャツ - カーシーカシマ

性別や年齢を問わない定番のチェック柄。
さりげなくセンスをアップ。
あたかもネクタイをつけているかのようなデザインは、キャリーン発のオリジナル。
堅苦しくないのに、ちょうどよくフォーマル。
おしゃれなスタイルの一着です。

混率(%)ポリエステル65/綿35機能ストレッチ/工業洗濯対応生地シェンシィボーダー内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44748770CWY123ネイビーSS963763
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748779CWY123ネイビーS1013965
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748788CWY123ネイビーMS1064167
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748797CWY123ネイビーM1114472
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748806CWY123ネイビーL1164675
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748815CWY123ネイビーLL1214877
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748824CWY123ネイビー3L1265078
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748840CWY123ネイビー4L1315178
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748849CWY123ネイビー5L1365278
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748858CWY123ブラウンSS963763
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748867CWY123ブラウンS1013965
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748876CWY123ブラウンMS1064167
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748885CWY123ブラウンM1114472
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748894CWY123ブラウンL1164675
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748910CWY123ブラウンLL1214877
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748919CWY123ブラウン3L1265078
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748928CWY123ブラウン4L1315178
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748937CWY123ブラウン5L1365278
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748946CWY123ピンクSS963763
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748955CWY123ピンクS1013965
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748964CWY123ピンクMS1064167
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748980CWY123ピンクM1114472
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748989CWY123ピンクL1164675
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44748998CWY123ピンクLL1214877
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749007CWY123ピンク3L1265078
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749016CWY123ピンク4L1315178
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749025CWY123ピンク5L1365278
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749034CWY123ホワイトSS963763
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749050CWY123ホワイトS1013965
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749059CWY123ホワイトMS1064167
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749068CWY123ホワイトM1114472
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749077CWY123ホワイトL1164675
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749086CWY123ホワイトLL1214877
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749095CWY123ホワイト3L1265078
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749104CWY123ホワイト4L1315178
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749120CWY123ホワイト5L1365278
9,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする