CAREAN 半袖チェックシャツ

CAREAN 半袖チェックシャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖チェックシャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖チェックシャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖チェックシャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖チェックシャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖チェックシャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖チェックシャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖チェックシャツ - カーシーカシマ

性別や年齢を問わない定番のチェック柄。
さりげなくセンスをアップ。
あたかもネクタイをつけているかのようなデザインは、キャリーン発のオリジナル。
堅苦しくないのに、ちょうどよくフォーマル。
おしゃれなスタイルの一着です。

混率(%)ポリエステル65/綿35機能ストレッチ/工業洗濯対応生地シェンシィボーダー内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全36種類を絞り込む
サイズ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44749129CSY124ネイビーSS963721
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749138CSY124ネイビーS1013922
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749147CSY124ネイビーMS1064123
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749156CSY124ネイビーM1114424
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749165CSY124ネイビーL1164625
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749174CSY124ネイビーLL1214826
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749190CSY124ネイビー3L1265026
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749199CSY124ネイビー4L1315126
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749208CSY124ネイビー5L1365226
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749217CSY124ブラウンSS963721
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749226CSY124ブラウンS1013922
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749235CSY124ブラウンMS1064123
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749244CSY124ブラウンM1114424
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749260CSY124ブラウンL1164625
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749269CSY124ブラウンLL1214826
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749278CSY124ブラウン3L1265026
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749287CSY124ブラウン4L1315126
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749296CSY124ブラウン5L1365226
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749305CSY124ピンクSS963721
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749314CSY124ピンクS1013922
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749330CSY124ピンクMS1064123
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749339CSY124ピンクM1114424
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749348CSY124ピンクL1164625
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749357CSY124ピンクLL1214826
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749366CSY124ピンク3L1265026
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749375CSY124ピンク4L1315126
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749384CSY124ピンク5L1365226
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749400CSY124ホワイトSS963721
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749409CSY124ホワイトS1013922
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749418CSY124ホワイトMS1064123
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749427CSY124ホワイトM1114424
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749436CSY124ホワイトL1164625
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749445CSY124ホワイトLL1214826
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749454CSY124ホワイト3L1265026
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749470CSY124ホワイト4L1315126
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749479CSY124ホワイト5L1365226
8,600
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする