CAREAN ベスト

CAREAN ベスト - カーシーカシマCAREAN ベスト - カーシーカシマCAREAN ベスト - カーシーカシマCAREAN ベスト - カーシーカシマCAREAN ベスト - カーシーカシマCAREAN ベスト - カーシーカシマCAREAN ベスト - カーシーカシマCAREAN ベスト - カーシーカシマ

ワークウェアのコーディネイトを引き締めるのに有効な、スマートな印象のベストです。
収納力があり機能的な一着です。
ペンや小物を収納できる胸ポケット。
クリップ型のネームプレートもつけられます。
出し入れしやすいペンポケット。
シルエットを崩さない配置で動作も妨げません。
フックなどにぶら下げておけるループ状のブランドラベルを採用。
プリーツ付きの大容量ポケット。
フラップ部分がポケット口になっています。
後ろの腰部分に「シークレットポケット」付き。
小物などの収納に。

混率(%)ポリエステル65/綿35内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44749917CAH128ネイビーSS853449
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749926CAH128ネイビーS903551
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749935CAH128ネイビーML963653
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749944CAH128ネイビーM1013856
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749960CAH128ネイビーL1064058
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749969CAH128ネイビーLL1114160
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749978CAH128ネイビー3L1164260
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749987CAH128ネイビー4L1214360
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44749996CAH128ブラウンSS853449
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750005CAH128ブラウンS903551
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750014CAH128ブラウンML963653
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750030CAH128ブラウンM1013856
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750039CAH128ブラウンL1064058
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750048CAH128ブラウンLL1114160
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750057CAH128ブラウン3L1164260
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750066CAH128ブラウン4L1214360
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする