CAREAN ストレッチ制電パンツ

CAREAN ストレッチ制電パンツ - カーシーカシマ

楽な履き心地が魅力!シルエットにこだわったパンツ。
どんな体型でもキレイに履ける優秀パンツ。
身長150cm台から170cm台まで、裾上げなしで着用が可能。
女性が安心して着用できる機能多数。
かがんだときにインナーが見えないよう後ろを深めに設計。
さらにバックポケットを、インナーやヒップのラインが目立ちにくい位置に配置。
どんな体型にもしっかりフィットするよう、ウエストひもで調節可能。
裾は細めのすっきりシルエット。
カギなどを装着できる、便利なキーループ付き。
家庭洗濯はもちろん工業洗濯にも対応。
制電加工がされているのであらゆるシーンでの使用が可能。

混率(%)ポリエステル65/綿35機能ストレッチ/制電加工/工業洗濯対応/脇ゴム仕様/マジックテープつき/片玉縁ポケット/センタープレス入り/ウエストスピンドル調節/裾口がやや細くなるシルエット生地NSSツイル内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44750240CAL130ネイビーSS756788
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750249CAL130ネイビーS777192
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750258CAL130ネイビーM777596
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750267CAL130ネイビーL7780101
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750276CAL130ネイビーLL7785106
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750285CAL130ネイビー3L7790111
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750294CAL130ネイビー4L7595116
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750310CAL130ライトグレーSS756788
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750319CAL130ライトグレーS777192
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750328CAL130ライトグレーM777596
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750337CAL130ライトグレーL7780101
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750346CAL130ライトグレーLL7785106
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750355CAL130ライトグレー3L7790111
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750364CAL130ライトグレー4L7595116
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750380CAL130ベージュSS756788
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750389CAL130ベージュS777192
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750398CAL130ベージュM777596
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750416CAL130ベージュLL7785106
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750425CAL130ベージュ3L7790111
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750434CAL130ベージュ4L7595116
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750450CAL130ブラックSS756788
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750468CAL130ブラックM777596
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750477CAL130ブラックL7780101
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750486CAL130ブラックLL7785106
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750495CAL130ブラック3L7790111
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750504CAL130ブラック4L7595116
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44750407CAL130ベージュL7780101
5,500
取扱い終了
返品不可
44750459CAL130ブラックS777192
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44750240CAL13044752970CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44752970CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750249CAL13044752979CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44752979CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750258CAL13044752988CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44752988CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750267CAL13044753006CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753006CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750276CAL13044753015CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753015CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750285CAL13044753024CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753024CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750294CAL13044753040CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753040CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750310CAL13044753058CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753058CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750319CAL13044753067CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753067CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750328CAL13044753076CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753076CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750337CAL13044753094CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753094CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750346CAL13044753110CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753110CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750355CAL13044753119CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753119CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750364CAL13044753128CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753128CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750380CAL13044753058CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753058CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750389CAL13044753067CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753067CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750398CAL13044753076CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753076CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750416CAL13044753110CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753110CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750425CAL13044753119CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753119CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750434CAL13044753128CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753128CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750450CAL13044752970CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44752970CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750468CAL13044752988CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44752988CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750477CAL13044753006CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753006CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750486CAL13044753015CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753015CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750495CAL13044753024CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753024CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44750504CAL13044753040CSK183CAL130 CAREAN パンツ カーシーカシマ 44753040CAREAN パンツカーシーカシマ1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする