カーシーカシマ
CAREAN チェックパンツ
穿きやすさ・動きやすさを追求した、トラッドなチェック柄が印象的な、デザイン性の高い一着。
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯対応/後ろ股上が深い/ウエストをひも調節可能/細めのシルエット/キーループが付き
生地
グレンチェックSYD
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全14種類を絞り込む
色
ネイビーチェック
ブラウンチェック
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
股下(cm)
75
77
ウエスト(cm)
選択してください
67
71
75
80
85
90
95
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44750800
CAL132
ネイビーチェック
SS
75
67
88
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750809
CAL132
ネイビーチェック
S
77
71
92
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750818
CAL132
ネイビーチェック
M
77
75
96
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750827
CAL132
ネイビーチェック
L
77
80
101
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750836
CAL132
ネイビーチェック
LL
77
85
106
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750845
CAL132
ネイビーチェック
3L
77
90
111
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750854
CAL132
ネイビーチェック
4L
75
95
116
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750870
CAL132
ブラウンチェック
SS
75
67
88
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750879
CAL132
ブラウンチェック
S
77
71
92
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750888
CAL132
ブラウンチェック
M
77
75
96
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750897
CAL132
ブラウンチェック
L
77
80
101
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750906
CAL132
ブラウンチェック
LL
77
85
106
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750915
CAL132
ブラウンチェック
3L
77
90
111
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44750924
CAL132
ブラウンチェック
4L
75
95
116
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください