曜日別特売

CAREAN どこでもパンツ

CAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマCAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマCAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマCAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマCAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマCAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマCAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマCAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマ

スーツと作業着をボーダレス化。
ワークシーンが無限に広がるシリーズ「SUPERFUNCTIONAL」。
洗練された洒脱なフォルムと、実用的な機能が美しく融合する「機能美」を極めた新感覚のユニフォーム。
まるで自分の体の一部のように馴染み、着用していることを忘れるようなフィット感。
そして、毎日洗えるイージーケアと、作業効率・安全性を考慮した細部のディテールなど、理想のユニフォームに必要な機能を搭載。
接客を伴うワークシーンや、オフィスシーンまでも想定した、全く新しいユニフォームが誕生しました。
ジャケットと合わせてスーツスタイルが完成する、スタイリッシュな高機能パンツ。
着用しながら換気するベンチレーション機能を搭載し、風渡るはき心地を実現。

ブラック混率(%)ポリエステル50/複合繊維(ポリエステル)/50機能制電/2way ストレッチ/撥水/速乾/軽量/ホームクリーニング/フロントスナップボタン/ヒモ調節/ワンタック/内側ファスナー付きポケット/ガゼットクロッチ/裾アジャストスナップ/ウエストゴム仕様/右後ろリバースファスナー & ゴムスライダー/ヨークベンチレーション/反射ロゴ/ダブルループ/ベンチレーション/サイド再帰反射仕様生地フリーモーションテック内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全8種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44753487CAM188SS65.570~8095
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753496CAM188S67.576~86101
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753505CAM188M69.582~92107
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753514CAM188L71.588~98113
15,300
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
44753530CAM188LL71.594~104119
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753539CAM1883L73.5100~110125
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753548CAM1884L73.5106~116131
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753557CAM1885L75.5112~122137
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする