曜日別特売

CAREAN どこでもパンツ

CAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマCAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマCAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマCAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマCAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマCAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマCAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマCAREAN どこでもパンツ - カーシーカシマ

スーツと作業着をボーダレス化。
ワークシーンが無限に広がるシリーズ「SUPERFUNCTIONAL」。
洗練された洒脱なフォルムと、実用的な機能が美しく融合する「機能美」を極めた新感覚のユニフォーム。
まるで自分の体の一部のように馴染み、着用していることを忘れるようなフィット感。
そして、毎日洗えるイージーケアと、作業効率・安全性を考慮した細部のディテールなど、理想のユニフォームに必要な機能を搭載。
接客を伴うワークシーンや、オフィスシーンまでも想定した、全く新しいユニフォームが誕生しました。
ジャケットと合わせてスーツスタイルが完成する、スタイリッシュな高機能パンツ。
着用しながら換気するベンチレーション機能を搭載し、風渡るはき心地を実現。

ブラック混率(%)ポリエステル50/複合繊維(ポリエステル)/50機能制電/2way ストレッチ/撥水/速乾/軽量/ホームクリーニング/フロントスナップボタン/ヒモ調節/ワンタック/内側ファスナー付きポケット/ガゼットクロッチ/裾アジャストスナップ/ウエストゴム仕様/右後ろリバースファスナー & ゴムスライダー/ヨークベンチレーション/反射ロゴ/ダブルループ/ベンチレーション/サイド再帰反射仕様生地フリーモーションテック内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44753566CAL18963.567~7793
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753575CAL18965.571~8197
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753584CAL18967.575~85101
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753600CAL18967.580~90106
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753609CAL18969.585~95111
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753618CAL18969.590~100116
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753627CAL18971.595~105121
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753636CAL18971.5100~110126
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする