曜日別特売

CAREAN 長袖Tシャツ

CAREAN 長袖Tシャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖Tシャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖Tシャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖Tシャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖Tシャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖Tシャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖Tシャツ - カーシーカシマCAREAN 長袖Tシャツ - カーシーカシマ

スーツと作業着をボーダレス化。
ワークシーンが無限に広がるシリーズ「SUPERFUNCTIONAL」。
洗練された洒脱なフォルムと、実用的な機能が美しく融合する「機能美」を極めた新感覚のユニフォーム。
まるで自分の体の一部のように馴染み、着用していることを忘れるようなフィット感。
そして、毎日洗えるイージーケアと、作業効率・安全性を考慮した細部のディテールなど、理想のユニフォームに必要な機能を搭載。
接客を伴うワークシーンや、オフィスシーンまでも想定した、全く新しいユニフォームが誕生しました。
肌離れがよく、サラッと快適なストレッチ素材を使用。
ストレスフリーな着心地を実現しました。

ホワイト混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ/吸汗速乾/UVカット/消臭テープ/防透/ホームクリーニング/裾スリット/反射ロゴ/袖口再帰反射仕様生地フリーモーションテック内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44753670CWT191SS90382160
5,400
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753679CWT191S95402263
5,400
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753688CWT191MS100422366
5,400
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753697CWT191M105442468
5,400
4,790
5,269(税込)
6日以内出荷
返品不可
44753706CWT191L110462570
5,400
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753715CWT191LL115482671
5,400
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753724CWT1913L120502672
5,400
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753740CWT1914L125522773
5,400
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753749CWT1915L130542774
5,400
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする