曜日別特売

CAREAN 半袖Tシャツ

CAREAN 半袖Tシャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖Tシャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖Tシャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖Tシャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖Tシャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖Tシャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖Tシャツ - カーシーカシマCAREAN 半袖Tシャツ - カーシーカシマ

スーツと作業着をボーダレス化。
ワークシーンが無限に広がるシリーズ「SUPERFUNCTIONAL」。
洗練された洒脱なフォルムと、実用的な機能が美しく融合する「機能美」を極めた新感覚のユニフォーム。
まるで自分の体の一部のように馴染み、着用していることを忘れるようなフィット感。
そして、毎日洗えるイージーケアと、作業効率・安全性を考慮した細部のディテールなど、理想のユニフォームに必要な機能を搭載。
接客を伴うワークシーンや、オフィスシーンまでも想定した、全く新しいユニフォームが誕生しました。
肌離れがよく、サラッと快適なストレッチ素材を使用。
ストレスフリーな着心地を実現しました。

ホワイト混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ/吸汗速乾/UVカット/消臭テープ/防透/ホームクリーニング/裾スリット/反射ロゴ/袖口再帰反射仕様生地フリーモーションテック内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44753758CST192SS903851.560
5,200
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753767CST192S954054.563
5,200
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753776CST192MS100425766
5,200
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753785CST192M105446068
5,200
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753794CST192L110466170
5,200
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753810CST192LL115486171
5,200
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753819CST1923L120506272
5,200
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753828CST1924L1255262.573
5,200
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753837CST1925L130546374
5,200
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする