カーシーカシマ
ENJOY 長袖ブラウス
オールシーズン気持ちいい!優れた機能の快適ブラウス。
体温調整機能で、いつも快適な着心地。
寒い時はあたたかく、暑い時は体の汗を吸って速乾性を発揮。
体の自然な体温調整機能を引き出す高機能素材です。
混率(%)
ポリエステル95/綿5
機能
ナチュラルストレッチ/吸汗/速乾/体温調整/UVカット/防透/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア
生地
エアコン ピケ
性別
女性
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44755000
EWB434
ブルー
90
36
54
61
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755009
EWB434
ブルー
93
37
56
62
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755018
EWB434
ブルー
96
38
57
63
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755027
EWB434
ブルー
99
39
58
64
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755036
EWB434
ブルー
103
40
59
65
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755045
EWB434
ブルー
107
41
59
65
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755054
EWB434
ブルー
112
42
59
65
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755070
EWB434
ラベンダー
90
36
54
61
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755079
EWB434
ラベンダー
93
37
56
62
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755088
EWB434
ラベンダー
96
38
57
63
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755097
EWB434
ラベンダー
99
39
58
64
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755106
EWB434
ラベンダー
103
40
59
65
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755115
EWB434
ラベンダー
107
41
59
65
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755124
EWB434
ラベンダー
112
42
59
65
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755140
EWB434
ピンク
90
36
54
61
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755149
EWB434
ピンク
93
37
56
62
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755158
EWB434
ピンク
96
38
57
63
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755167
EWB434
ピンク
99
39
58
64
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755176
EWB434
ピンク
103
40
59
65
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755185
EWB434
ピンク
107
41
59
65
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755194
EWB434
ピンク
112
42
59
65
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755210
EWB434
ホワイト
90
36
54
61
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755219
EWB434
ホワイト
93
37
56
62
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755228
EWB434
ホワイト
96
38
57
63
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755237
EWB434
ホワイト
99
39
58
64
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755246
EWB434
ホワイト
103
40
59
65
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755255
EWB434
ホワイト
107
41
59
65
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44755264
EWB434
ホワイト
112
42
59
65
¥
10,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください