ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマ

複雑な織柄に、やさしくハッピーな気持ちを運ぶピンクと大胆なホワイトのチェックを差し込んだツイード風の素材。
レーヨンの柔らかさや繊細な光沢感が、大人っぽく上品な印象を与えます。
メディカル系のお仕事をサポートするこだわり仕様が満載。
洗濯耐久性にも優れ、ホームクリーニング対応。
配色効果で存在感のある大人顔チェック「COCOTWEED」

混率(%)ポリエステル80/レーヨン20機能オールシーズン/ホームクリーニング/補強布大きめ胸ポケット/スマホチェンジポケット(右腰) /ハンコポケット/大容量ポケット/Wネームループ生地ココツイード内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全21種類を絞り込む
胸囲(cm)
着丈(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44756470EAV483ネイビーチェック833148
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756479EAV483ネイビーチェック863249
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756488EAV483ネイビーチェック893350
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756497EAV483ネイビーチェック923451
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756506EAV483ネイビーチェック963552
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756515EAV483ネイビーチェック1003652
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756524EAV483ネイビーチェック1053753
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756540EAV483グレーチェック833148
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756549EAV483グレーチェック863249
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756558EAV483グレーチェック893350
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756567EAV483グレーチェック923451
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756576EAV483グレーチェック963552
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756585EAV483グレーチェック1003652
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756594EAV483グレーチェック1053753
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756610EAV483ブラックチェック833148
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756619EAV483ブラックチェック863249
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756628EAV483ブラックチェック893350
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756637EAV483ブラックチェック923451
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756646EAV483ブラックチェック963552
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756655EAV483ブラックチェック1003652
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756664EAV483ブラックチェック1053753
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする