ENJOY 半袖シャツブラウス

ENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス - カーシーカシマ

いつも、まっさらな着心地。
すっきりとした清潔感、フェミニンな柔らかさを両立したブラウス。
肌にやさしいソフトタッチ。
防透性も高く、1枚着でも安心。
繊細なヘリンボーン組織を活かした、やわらかい肌ざわりの素材。
清潔感のあるホワイトには防透性の高いフルダル糸を採用することで、透けが気になりません。
肌にやさしいソフトタッチで、洗濯後の乾きもスピーディー。
部屋干しのニオイも防ぎます。

混率(%)ポリエステル80/綿20機能イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/スカーフループ生地ミニ ヘリンボーン内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44756908ESB494ブルー×ホワイト5号903619
8,000
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756917ESB494ブルー×ホワイト7号933720
8,000
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756926ESB494ブルー×ホワイト9号963821
8,000
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756935ESB494ブルー×ホワイト11号993922
8,000
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756944ESB494ブルー×ホワイト13号1034022
8,000
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756960ESB494ブルー×ホワイト15号1074122
8,000
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756969ESB494ブルー×ホワイト17号1124222
8,000
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756978ESB494ピンク×ホワイト5号903619
8,000
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756987ESB494ピンク×ホワイト7号933720
8,000
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756996ESB494ピンク×ホワイト9号963821
8,000
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
44757005ESB494ピンク×ホワイト11号993922
8,000
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
44757014ESB494ピンク×ホワイト13号1034022
8,000
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
44757030ESB494ピンク×ホワイト15号1074122
8,000
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
44757039ESB494ピンク×ホワイト17号1124222
8,000
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする