曜日別特売

ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマ

どこまでも薄く、軽く、涼しげに。
夏服らしさを極めた、こだわり仕上げ。
かつてない薄さと軽やかさが魅力。
ウール混ならではの上品さが映えるENJOYオリジナル開発のサマーツイード。
ドライタッチで爽やかな、清涼感あふれる仕上がり。
ミックスした杢糸を使用し、深みのあるナチュラルなツイードを表現しています。

混率(%)ポリエステル75/ウール25機能クール裏地/マルチポケット/調整ベルト/ネームループ/ハンコポケット/背ベルト生地ライト ツイード内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44757048ESV502サマーグレー5833048
21,500
取扱い終了
返品不可
44757057ESV502サマーグレー7863149
21,500
取扱い終了
返品不可
44757066ESV502サマーグレー9893250
21,500
取扱い終了
返品不可
44757075ESV502サマーグレー11923351
21,500
取扱い終了
返品不可
44757084ESV502サマーグレー13963452
21,500
取扱い終了
返品不可
44757100ESV502サマーグレー151003552
21,500
取扱い終了
返品不可
44757109ESV502サマーグレー171053653
21,500
取扱い終了
返品不可
44757118ESV502サマーブルー5833048
21,500
取扱い終了
返品不可
44757127ESV502サマーブルー7863149
21,500
取扱い終了
返品不可
44757136ESV502サマーブルー9893250
21,500
取扱い終了
返品不可
44757145ESV502サマーブルー11923351
21,500
取扱い終了
返品不可
44757154ESV502サマーブルー13963452
21,500
取扱い終了
返品不可
44757170ESV502サマーブルー151003552
21,500
取扱い終了
返品不可
44757179ESV502サマーブルー171053653
21,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする