ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマ

バツグンの通気性とさらりとした肌ざわり。
ラメの輝きをプラス。
かっこよくて女性らしい、透明感たっぷりのチェックブラック×ミックスグレー×シルバーラメを活かした、ENJOYオリジナル素材。
クリアな印象を与えるモノトーンチェックが、かっこよさと女らしさの絶妙なバランスを表現しています。

ブラックチェック混率(%)ポリエステル89/ウール10/レーヨン1機能ラメ/クール裏地/マルチポケット/調整ベルト/ネームループ/ハンコポケット/背ベルト生地エア ラメ チェック内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44757188ESV5035833048
21,000
取扱い終了
返品不可
44757197ESV5037863149
21,000
取扱い終了
返品不可
44757206ESV5039893250
21,000
取扱い終了
返品不可
44757215ESV50311923351
21,000
取扱い終了
返品不可
44757224ESV50313963452
21,000
取扱い終了
返品不可
44757240ESV503151003552
21,000
取扱い終了
返品不可
44757249ESV503171053653
21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする