曜日別特売

ENJOY マーメイドスカート

ENJOY マーメイドスカート - カーシーカシマ

霜降りミックスグレーとネイビーで構成した綾の地組織に、ワインとネイビーのツインストライプを配し、クラシカルに。
ストライプに変わり組織を加え、シックで上品な印象を強調しました。
ナチュラルなストレッチ感をもつENJOYオリジナル素材を使用。
サテンのトリミングとフレアプリーツが印象的なマーメイドスカート。
たっぷりのクラス感で女性らしく、クラシカルに。

グレーチェック混率(%)ポリエステル80/ウール20機能ナチュラルストレッチ/オールシーズン/ホームクリーニング/ウエストすべり止め/ストレッチ裏地/サテンのトリミング/フレアプリーツ生地ミックス トラック チェック性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44757538EAS5255628952
15,500
取扱い終了
返品不可
44757547EAS5257649253
15,500
取扱い終了
返品不可
44757556EAS5259679554
15,500
取扱い終了
返品不可
44757565EAS52511709854
15,500
取扱い終了
返品不可
44757574EAS525137310155
15,500
取扱い終了
返品不可
44757590EAS525157610455
15,500
取扱い終了
返品不可
44757599EAS525178010856
15,500
取扱い終了
返品不可
44757608EAS525198411256
15,500
取扱い終了
返品不可
44757617EAS525218811656
15,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする