ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマ

繊細な色糸の効果と、ツイード調のリング糸を組み合わせ、表情豊かに仕上げたチェック素材。
細番手の糸を使用することにより、軽量なのにタフでメンテナンス性に優れたENJOYオリジナル素材です。
毎日着るものだから、軽量でイージーケアにこだわりました。
メディカル系のお仕事をサポートするこだわり仕様を取り入れたベスト。
清潔感と信頼感が伝わる、表情豊かに仕上げた印象派チェック。

混率(%)ポリエステル85/ウール15機能ホームクリーニング/オールシーズン対応/補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/ハンコポケット/大容量ポケット/スカーフループ生地グラフツイードチェック性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全21種類を絞り込む
胸囲(cm)
着丈(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44759236EAV531ネイビーチェック843050
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759245EAV531ネイビーチェック873151
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759254EAV531ネイビーチェック903252
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759270EAV531ネイビーチェック933353
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759279EAV531ネイビーチェック973454
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759288EAV531ネイビーチェック1013555
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759297EAV531ネイビーチェック1063655
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759306EAV531グレーチェック843050
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759315EAV531グレーチェック873151
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759324EAV531グレーチェック903252
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759340EAV531グレーチェック933353
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759349EAV531グレーチェック973454
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759358EAV531グレーチェック1013555
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759367EAV531グレーチェック1063655
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759376EAV531ブラック×ピンクチェック843050
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759385EAV531ブラック×ピンクチェック873151
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759394EAV531ブラック×ピンクチェック903252
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759410EAV531ブラック×ピンクチェック933353
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759419EAV531ブラック×ピンクチェック973454
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759428EAV531ブラック×ピンクチェック1013555
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759437EAV531ブラック×ピンクチェック1063655
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする