カーシーカシマ
ENJOY ミニスカーフ
大切な想い”Sincerely”のメッセージをデザインしたミニスカーフ。
混率(%)
ポリエステル100
機能
サイズ:約23.5cm×25cm/スカーフループ専用
生地
合成繊維
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44759550
EAZ540
レッド
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759559
EAZ540
ブルー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44759568
EAZ540
マンダリン
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください