カーシーカシマ
ENJOY 七分袖シャツブラウス
シルクのような光沢に、ふんわり柔らかな肌ざわりでストレスフリーなブラウス。
シワの回復力がとても高いため、着ているだけで洗濯ジワが取れやすく、時間の経過とともにさらに美しく。
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル85/綿15
機能
吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/ループつき
生地
ファイン カルゼ
性別
女性
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44760749
ESB597
5
88
35
42
61
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44760758
ESB597
7
91
36
43
62
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44760767
ESB597
9
94
37
44
63
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
44760776
ESB597
11
97
38
45
64
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
44760785
ESB597
13
101
39
46
65
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
44760794
ESB597
15
105
40
46
65
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
44760810
ESB597
17
110
41
46
65
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください