曜日別特売

ENJOY 長袖シャツブラウス

ENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマ

女性らしく着こなせる、ソフトな印象のシャツカラー。
畝(うね)の凹凸感が爽やかなピケ素材。
上品なシャドー調で清潔感があります。
コットンとポリエステルをほどよくミックスさせ、シワになりにくく、柔らかでメンテナンスも容易なENJOYオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル85/綿15機能防透/ホームクリーニング/バストケア/スカーフループ生地ライト シャドー ピケ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44763330EWB658ラベンダー5号883655
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763339EWB658ラベンダー7号913757
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763348EWB658ラベンダー9号943858
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763357EWB658ラベンダー11号973959
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763366EWB658ラベンダー13号1014059
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763375EWB658ラベンダー15号1054160
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763384EWB658ラベンダー17号1104260
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763400EWB658ホワイト5号883655
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763409EWB658ホワイト7号913757
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763418EWB658ホワイト9号943858
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763427EWB658ホワイト11号973959
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763436EWB658ホワイト13号1014059
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763445EWB658ホワイト15号1054160
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763454EWB658ホワイト17号1104260
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763470EWB658クリアピンク5号883655
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763479EWB658クリアピンク7号913757
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763488EWB658クリアピンク9号943858
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763497EWB658クリアピンク11号973959
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763506EWB658クリアピンク13号1014059
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763515EWB658クリアピンク15号1054160
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763524EWB658クリアピンク17号1104260
6,900
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする