カーシーカシマ
ENJOY ミニスカーフ
花柄のきいたモダンなデザイン。
混率(%)
ポリエステル100
機能
サイズ:約23.5cm×25cm/スカーフループ専用
生地
合成繊維
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44763960
EAZ667
ブルー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763969
EAZ667
ピンク
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44763978
EAZ667
イエロー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください