ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマ

新開発のオールフィット3Dパターンにより、あらゆる身長・体型・年齢に美しくフィット。
みんなが着やすく、みんながキレイに見える新定番。
どんな背の高さでも美しく見えるよう計算した、黄金比のVゾーン。
小柄な人もVゾーンが下がりすぎず、すっきり小顔&美バランスで着こなせます。
リボンも映える好印象ベストです。
約14%伸びるハイストレッチウールと人間工学に基づいた3Dパターンにより、からだのさまざまな動きに合わせて柔らかくフィットするので窮屈感がなく、1日中着ていても疲れやストレスがありません。

混率(%)ウール50/ポリエステル50機能4wayストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/マルチポケット/調節ベルト/スカーフループ/ネームループ生地ハイ ストレッチ ウール性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44764267EAV712ネイビーストライプ5833048
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764276EAV712ネイビーストライプ7863149
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764285EAV712ネイビーストライプ9893250
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764294EAV712ネイビーストライプ11923351
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764310EAV712ネイビーストライプ13963452
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764319EAV712ネイビーストライプ151003553
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764328EAV712ネイビーストライプ171053653
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764337EAV712グレーストライプ5833048
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764346EAV712グレーストライプ7863149
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764355EAV712グレーストライプ9893250
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764364EAV712グレーストライプ11923351
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764380EAV712グレーストライプ13963452
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764389EAV712グレーストライプ151003553
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764398EAV712グレーストライプ171053653
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764407EAV712ブラックストライプ5833048
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764416EAV712ブラックストライプ7863149
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764425EAV712ブラックストライプ9893250
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764434EAV712ブラックストライプ11923351
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764450EAV712ブラックストライプ13963452
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764459EAV712ブラックストライプ151003553
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764468EAV712ブラックストライプ171053653
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする