曜日別特売

ENJOY Aラインスカート

ENJOY Aラインスカート - カーシーカシマENJOY Aラインスカート - カーシーカシマENJOY Aラインスカート - カーシーカシマENJOY Aラインスカート - カーシーカシマENJOY Aラインスカート - カーシーカシマENJOY Aラインスカート - カーシーカシマENJOY Aラインスカート - カーシーカシマENJOY Aラインスカート - カーシーカシマ

新開発のオールフィット3Dパターンにより、あらゆる身長・体型・年齢に美しくフィット。
みんなが着やすく、みんながキレイに見える新定番。
履いた瞬間に違いがわかる、驚きの心地良さ。
表地は約14%伸びるストレッチウール&裏地も15%ストレッチ。
座ったり、しゃがんだりした時に全方向に大きく伸びるので、ウエストやヒップに窮屈感がありません。
ストレッチなのに型くずれせず、反発性によりしわになりにくく、メンテナンス性に非常に優れたスカートです。

混率(%)ウール50/ポリエステル50機能4wayストレッチ/ストレッチ裏地/ホームクリーニング/オールシーズン/カーブベルト/3段カン/サイドファスナー/吹き出し防止生地ハイ ストレッチ ウール性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44764477EAS713ネイビーストライプ5629152
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764486EAS713ネイビーストライプ7649453
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764495EAS713ネイビーストライプ9679754
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764504EAS713ネイビーストライプ117010054
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764520EAS713ネイビーストライプ137310355
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764529EAS713ネイビーストライプ157610655
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764538EAS713ネイビーストライプ178011056
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764547EAS713ネイビーストライプ198411456
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764556EAS713ネイビーストライプ218811856
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764565EAS713グレーストライプ5629152
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764574EAS713グレーストライプ7649453
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764590EAS713グレーストライプ9679754
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764599EAS713グレーストライプ117010054
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764608EAS713グレーストライプ137310355
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764617EAS713グレーストライプ157610655
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764626EAS713グレーストライプ178011056
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764635EAS713グレーストライプ198411456
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764644EAS713グレーストライプ218811856
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764660EAS713ブラックストライプ5629152
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764669EAS713ブラックストライプ7649453
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764678EAS713ブラックストライプ9679754
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764687EAS713ブラックストライプ117010054
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764696EAS713ブラックストライプ137310355
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764705EAS713ブラックストライプ157610655
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764714EAS713ブラックストライプ178011056
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764730EAS713ブラックストライプ198411456
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44764739EAS713ブラックストライプ218811856
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする