曜日別特売

ENJOY フレアストレートパンツ

ENJOY フレアストレートパンツ - カーシーカシマENJOY フレアストレートパンツ - カーシーカシマENJOY フレアストレートパンツ - カーシーカシマENJOY フレアストレートパンツ - カーシーカシマENJOY フレアストレートパンツ - カーシーカシマENJOY フレアストレートパンツ - カーシーカシマENJOY フレアストレートパンツ - カーシーカシマENJOY フレアストレートパンツ - カーシーカシマ

新開発のオールフィット3Dパターンにより、あらゆる身長・体型・年齢に美しくフィット。
みんなが着やすく、みんながキレイに見える新定番。
パンツは全方向ストレッチで驚きの楽さ!履いた瞬間に違いがわかる、驚きの心地良さです。
まるで着用していないかのような軽やかさがあります。
表地は、約14%伸びるハイストレッチウール。
座ったり、しゃがんだりしたときに全方向に大きく伸びるので、膝やヒップに窮屈感がありません。
裾をカットしてもラインがくずれないので、どんな身長でも美脚に見せます。

混率(%)ウール50/ポリエステル50股下(cm)83機能4wayストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/ウエスト部分の持ち出し生地ハイ ストレッチ ウール性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44765019EAL715ネイビーストライプ56890
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765028EAL715ネイビーストライプ77093
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765037EAL715ネイビーストライプ97396
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765046EAL715ネイビーストライプ117699
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765055EAL715ネイビーストライプ1379102
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765064EAL715ネイビーストライプ1582105
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765080EAL715ネイビーストライプ1786109
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765089EAL715ネイビーストライプ1990113
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765098EAL715ネイビーストライプ2194117
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765107EAL715グレーストライプ56890
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765116EAL715グレーストライプ77093
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765125EAL715グレーストライプ97396
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765134EAL715グレーストライプ117699
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765150EAL715グレーストライプ1379102
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765159EAL715グレーストライプ1582105
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765168EAL715グレーストライプ1786109
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765177EAL715グレーストライプ1990113
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765186EAL715グレーストライプ2194117
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765195EAL715ブラックストライプ56890
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765204EAL715ブラックストライプ77093
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765220EAL715ブラックストライプ97396
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765229EAL715ブラックストライプ117699
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765238EAL715ブラックストライプ1379102
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765247EAL715ブラックストライプ1582105
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765256EAL715ブラックストライプ1786109
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765265EAL715ブラックストライプ1990113
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765274EAL715ブラックストライプ2194117
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする