ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマ

動きやすく快適なストレッチニットを、高級感たっぷりのツイードに仕上げました。
ニットのデメリットでもある蒸れや重さを解消!吸放湿性・速乾性に優れ、夏に涼しく、冬は暖か。
オールシーズン気持ちよく快適な着心地を可能にします。
カーディガン感覚で着られるニットジャケットは仕事服の新スタンダードアイテムとして、女性の快適な仕事スタイルをグレードアップ。
MIXコーデも自在のワンランク上のおしゃれを叶えます。

グレー混率(%)ポリエステル65/綿30/キュプラ5機能ニット素材/吸汗/湿度コントロール/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン/マルチポケット/調節ベルト/スカーフループ/ネームループ生地ニット ツイード性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44765360EAV7175833048
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765369EAV7177863149
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765378EAV7179893250
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765387EAV71711923351
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765396EAV71713963452
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765405EAV717151003553
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765414EAV717171053653
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする