ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマ

表情豊かなメランジェ千鳥柄で、シンプルフェミニンに仕上げたシリーズ。
上品でクラシカルなスタイルの中に、絶妙なさじ加減で大人のかわいらしさを表現しています。
無地アイテムとも好相性なので、他シリーズとのミックスコーディネートも楽しめます。
ベストは曲線シルエットに加え、デザインポケットやサテンパイピングのアクセントが女性らしい柔らかな印象に仕上げます。

混率(%)ウール60/ポリエステル40機能ストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/マルチポケット/調節ベルト/スカーフループ/ネームループ生地メランジェ千鳥性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44765570EAV719チャコールグレー5833048
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765579EAV719チャコールグレー7863149
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765588EAV719チャコールグレー9893250
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765597EAV719チャコールグレー11923351
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765606EAV719チャコールグレー13963452
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765615EAV719チャコールグレー151003553
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765624EAV719チャコールグレー171053653
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765640EAV719ライトグレー5833048
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765649EAV719ライトグレー7863149
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765658EAV719ライトグレー9893250
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765667EAV719ライトグレー11923351
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765676EAV719ライトグレー13963452
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765685EAV719ライトグレー151003553
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765694EAV719ライトグレー171053653
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする