曜日別特売

ENJOY タックフレアスカート

ENJOY タックフレアスカート - カーシーカシマENJOY タックフレアスカート - カーシーカシマENJOY タックフレアスカート - カーシーカシマENJOY タックフレアスカート - カーシーカシマENJOY タックフレアスカート - カーシーカシマENJOY タックフレアスカート - カーシーカシマ

表情豊かなメランジェ千鳥柄で、シンプルフェミニンに仕上げたシリーズ。
上品でクラシカルなスタイルの中に、絶妙なさじ加減で大人のかわいらしさを表現しています。
無地アイテムとも好相性なので、他シリーズとのミックスコーディネートも楽しめます。
ふんわりタックフレアスカートを合わせると、さらに柔らかい雰囲気に仕上がります。
体型を美しくカバーし、細見え効果も。
型くずれしにくく、ホームクリーニングも可能でメンテナンス性に優れたスカートです。

混率(%)ウール60/ポリエステル40機能ストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/カーブベルト/3段カン+後ろファスナー生地メランジェ千鳥性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44765886EAS721チャコールグレー5629152
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765895EAS721チャコールグレー7649453
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765904EAS721チャコールグレー9679754
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765920EAS721チャコールグレー117010054
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765929EAS721チャコールグレー137310355
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765938EAS721チャコールグレー157610655
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765947EAS721チャコールグレー178011056
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765956EAS721チャコールグレー198411456
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765965EAS721チャコールグレー218811856
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765974EAS721ライトグレー5629152
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765990EAS721ライトグレー7649453
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44765999EAS721ライトグレー9679754
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766008EAS721ライトグレー117010054
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766017EAS721ライトグレー137310355
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766026EAS721ライトグレー157610655
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766035EAS721ライトグレー178011056
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766044EAS721ライトグレー198411456
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766060EAS721ライトグレー218811856
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする