ENJOY ライトジャケット

ENJOY ライトジャケット - カーシーカシマENJOY ライトジャケット - カーシーカシマENJOY ライトジャケット - カーシーカシマENJOY ライトジャケット - カーシーカシマENJOY ライトジャケット - カーシーカシマENJOY ライトジャケット - カーシーカシマENJOY ライトジャケット - カーシーカシマENJOY ライトジャケット - カーシーカシマ

スタイリッシュな新定番。
真夏の日でも、不思議とひんやり!ネオスラブツイード。
ウエストを絞らない「Iラインシルエット」と「フロントジップデザイン」が特徴のライトジャケット。
ファッショントレンドを取り入れた先進的なデザインと表情豊かなサマーツイードが女性らしさとクラス感を演出します。
太いスラブ糸を贅沢に使用した、表情豊かなサマーツイード。
柔らかな風合いで、心地よい肌当たりを実現しました。
高い通気性に加え、キシリトールの涼感加工を施し、いつでもひんやり快適。
お手入れも簡単なオリジナル素材です。

グレー混率(%)ポリエステル60/レーヨン25/ウール15機能吸汗/速乾/消臭/吸熱冷感/ホームクリーニング/ARM360°/マルチポケット/背裏なし/袖裏なし/スカーフループ/ネームループ/肩パットなし/消臭テープ生地ネオ スラブ ツイード性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44766394ESJ731587363748
25,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766410ESJ731790373849
25,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766419ESJ731993383950
25,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766428ESJ7311196394051
25,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766437ESJ73113100404152
25,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766446ESJ73115104414153
25,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766455ESJ73117109424154
25,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする