曜日別特売

ENJOY セミタイトスカート

ENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY セミタイトスカート - カーシーカシマ

スタイリッシュな新定番。
真夏の日でも、不思議とひんやり!ネオスラブツイード。
「ひざ下丈&Iラインシルエット」でつくる、上品バランスのデザインスカート。
膝下丈でエレガントな印象をつくります。
スリット風のタックが入っているので肌を出しすぎずに足さばきも快適。
後ろウエストはゴム仕様で窮屈感やストレスのない履き心地です。
高い通気性に加え、キシリトールの涼感加工を施し、いつでもひんやり快適の高機能素材。
お手入れも簡単なオリジナル素材です。

グレー混率(%)ポリエステル60/レーヨン25/ウール15機能吸汗/速乾/吸熱冷感/ホームクリーニング/後ろウエストゴム/大容量ポケット/3段カン/左脇ファスナー/カーブベルト生地ネオ スラブ ツイード性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全9種類を絞り込む
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44766534ESS73362~678958
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766550ESS73364~709259
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766559ESS73367~739560
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766568ESS73370~769860
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766577ESS73373~7910161
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766586ESS73376~8310461
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766595ESS73380~8710862
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766604ESS73384~9111262
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44766620ESS73388~9511662
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする